Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Jednosložková pistolová pěna PURLogic® Top
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 1
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 2
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 3
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 4
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 5
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 6
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 7
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 8
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 9
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 10
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 11
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 12
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 13
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 14
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 15
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 16
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 17
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 18
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 19
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 20
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 21
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 22
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 23
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 24
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 25
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 26
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 27
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 28
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 29
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 30
Jednosložková pistolová pěna PURLogic<SUP>®</SUP> Top - 31

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Jednosložková pistolová pěna PURLogic® Top

Jednosložková pěna do pistole pro nejrůznější využití
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
Malá nádobka, vysoká výtěžnost


Až 40 litrů pěny ze snadno použitelné a praktické plechovky.



Vhodná pro použití v zimě


Na základní materiál lze aplikovat také při okolních teplotách až do -5 °C



Testované vlastnosti výrobku


  • Pro zvukovou izolaci spojů: Snižuje hladinu hluku (při RST,w = 61 dB, v souladu s normou DIN 52210)

  • Tepelná vodivost: Snižuje tepelné ztráty dle normy DIN 52612

  • Prodyšnost: Zabraňuje průvanu, testováno podle normy EN 1026

  • Propustnost vodní páry: Testováno dle normy DIN EN ISO 12572.

  • Je energeticky úsporná v souladu s německou vyhláškou o energetických úsporách (EnEV): Úspora nákladů na topení ve výši 6 % v souladu s normou DIN 18055/EN 204

  • Obecné osvědčení o zkoušce od stavebních úřadů: Třída stavebního materiálu B2 dle části 1 normy DIN 4102


Pěna s jemnými buňkami a rovnoměrnou strukturou



Neobsahuje silikon ani rozpouštědla



Odolná proti stárnutí



Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.

Doklad o plnění

Systémy těsnění obvodových spár podle certifikačního programu IFT QM360: 2014, reg. č. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.

Upozornění

Splňuje požadavky RAL na izolaci střední vrstvy.


Na porézní a savé podklady je třeba nanést základní nátěr. PURlogic® TOP lze použít v pistoli s montážní pěnou PURlogic® Xpress, obj. č. 0891 152 4. Ostatní pistole nejsou s produktem kompatibilní!

Účel použití
Tabulka přehledu technických vlastností PU pěn Purlogic® a stříkaného korku
Technické vlastnostiHlavní oblast použití
Produkt společnosti Würth
Obj. č.
Výtěžnost při volném pěnění až …Bez lepidla při +20 °C od … minLze řezat od … minLze roztírat od ... min (vytvrzení)Lze zpracovat od … °C (substrát/prostředí)Lze zpracovat od … °C (teplota nádoby)Odolná vůči UV zářeníTřída stavebního materiálu podle normy DIN 4102Tepelné těsnění mezi okenním rámem a stěnouZvuková izolace pro okenní spáryZvuková izolace v rámech dveříUpevňování a vyplňování rámů dveříVyplňování, utěsňování a izolace dutinUtěsňování a vyplňování spojů střešních prvkůVyplňování otvorů pro potrubíOsazování van a sprchových vaničekLepení schodů
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740-–5+5NeB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620-–150NeB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712-–5+5NeB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10NeB2O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NeB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5+520+10+10NeB2OOOOOOO
Disperzní
stříkaný korek
0892 140
500 mlxx-+5+5AnoB2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5NeB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5NeB1OOOO

Systémy těsnění obvodových spár podle certifikačního programu IFT QM360: 2014, reg. č. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.