- Provozní teplota: –40°C až +85°C
- Jmenovitý proud, max.: 25 A (s vodičem 2,5 mm2), 16 A (s vodičem 1,5 mm2)
- Šroubované kontakty odolávají větším tahovým zatížením
- Vybrání v krytu drží konektor v zásuvce
- S dodatečným odlehčením tahového zatížení
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!