Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Zásuvka, 3 kolíky, 6V-24V

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Zásuvka, 3 kolíky, 6V-24V
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
  • Provozní teplota: –40°C až +85°C

  • Jmenovitý proud, max.: 25 A (s vodičem 2,5 mm2), 16 A (s vodičem 1,5 mm2)

  • Šroubované kontakty odolávají větším tahovým zatížením

  • Vybrání v krytu drží konektor v zásuvce