Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
7kolíková zásuvka, 12 V s odpojovacím kontaktem pro zadní mlhové světlo
S odpojovacím kontaktem pro zadní mlhové světlo
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zadní mlhové světlo na tažném vozidle se vypne, jakmile je připojen přívěs
7kolíkový systém:
- Výstupek v krytu drží zástrčku v zásuvce
- Šroubové kontakty odolné vůči vyšším tažným zatížením
- Provozní teplota: -25°C až +75°C
- Označení kontaktů splňuje normu ISO1724
- Jmenovitý proud: Max. 25 A (s vodičem 2,5 mm 2)
Vyhovuje normě ISO 1724 (verze N)
Namontováno na tažném vozidle
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!