Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Protiblesková ochrana ABS GroundWire
Svorka pro připojení bezpečnostních svazků typu ABS Lock SYS se systémy ochrany proti bleskům montovanými na střechu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Tento spojovací kabel ke svorce vytváří most mezi systémem poutacího postroje (6 nebo 8 mm) a bleskosvodem
- Tímto způsobem je kotvící zařízení aktivně integrováno do systému ochrany před bleskem a účinněji chrání střechu před údery blesku
- Je-li instalován bezpečnostní systém kabelového svazku, který chrání před pádem, doporučuje se jej připojit k bleskovému vodiči - systém ABS GroundWire je přímočarý způsob připojení kotevního zařízení k zařízení pro ochranu před bleskem
- Svorka je k dispozici ve 2 verzích pro zachycovače pádu na základě kabelu z nerezové oceli o tloušťce 6 mm nebo 8 mm
- Svorka ABS protibleskové ochrany se snadno instaluje a je navržena tak, aby systém poutacího postroje mohl nadále přejíždět, a to i po instalaci systému ABS GroundWire
- ABS GroundWire lze použít jak na ploché střeše, tak na šikmé střeše
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!