Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Nástavec z nerezové oceli (∅ 42 mm) pro prodloužení podpěrné trubky kotevního zařízení ABS Lock X
- Prodloužení trubky je k dispozici v délkách 100 nebo 200 mm a je dodáváno s tlumičem pádu a požadovaným upevňovacím materiálem
K dispozici 100 mm nebo 200 mm vč. tlumiče pádu a upevňovacího materiálu
- DIN EN 795:2012, A
- DIN CEN/TS 16415:2013
- Bezpečnostní kotevní zařízení ABS jsou také k dispozici se svařovanou nosnou trubkou pro téměř všechny povrchy pro větší stabilitu při použití v systémech poutacích postrojů
- Silnější potrubí (∅ 42 mm) snadno odolává předpětí požadovanému v systémech poutacích postrojů, což znamená, že tato zajišťovací zařízení lze také použít jako nosiče silněji zatížených zakřivených prvků a koncových svorek
- Nástavec ABS Lock X-SR se jednoduše přišroubuje na podpěru a zvýší účinek zachycovače pádu o 100 nebo 200 mm - všechny potřebné upevňovací materiály jsou součástí dodávky tohoto vysoce kvalitního nástavce z nerezové oceli, stejně jako plastový tlumič pádu a snadno pochopitelný montážní návod
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!