Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ADR kabelová spojovací zásuvka
ADR verze se 4 vstupy/výstupy, kompletně s doplňky
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Materiál pláště: vodě odolný, plast
Připojení: 4 připojení se závitem M 20 x 1,5 (nebo, jako alternativa: Připojení se závitem PG13,5)
Uzavírací mechanismus: 4 šrouby
Upevňovací materiály: 2 otvory, 5,5 mm, osová vzdálenost 150 mm
Zahrnuto:
- Těsnicí zámky 3 x M20
- 1 vícenásobná těsnicí vložka
- 4 šrouby 4 x 20, A2
- 2 těsnicí podložky
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!