Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Distanční montážní šroub AMO®-Y ∅ 7,5 mm
Distanční montážní šroub AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5&nbsp;mm - 1
Distanční montážní šroub AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5&nbsp;mm - 2
Distanční montážní šroub AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5&nbsp;mm - 3
Distanční montážní šroub AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5&nbsp;mm - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Distanční montážní šroub AMO®-Y ∅ 7,5 mm

Distanční montážní šroub, který je ideální pro montáž oken a dveří do pórobetonu, betonu a plných i děrovaných cihel. Optimalizovaná geometrie závitu a speciální povrchová úprava

Přečíst popis položky

Dostupné v 3 designech
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
Distanční montážní šroub, který je ideální pro montáž oken a dveří do pórobetonu, betonu a plných i děrovaných cihel. Optimalizovaná geometrie závitu a speciální povrchová úprava

  • Se speciálním povlakem a optimalizovanou geometrií závitu

  • Distanční montáže bez pnutí u rámů ze všech typů materiálů při ukotvení do pórobetonu, betonu a plných i děrovaných cihel

  • Zkouška odolnosti proti vloupání pro třídu odolnosti RC3

  • Montáž odolná proti vloupání třídy RC2 a RC3

  • Rychlá montáž bez instalačního nářadí

  • Nucené zajištění, vyjímatelné ukotvení bez rozpínacího tlaku
Doklad o plnění

Schválení:


národní technické schválení pro ukotvení okenních rámů do betonu a zdiva Z-21.1-2097



Zkušební protokoly:


Zkušební protokol 211 43728. Certifikace pro třídu odolnosti vůči vloupání RC3. Plastová okna v pórobetonu PP2-0,35.


Číslo zkušební zprávy 105 42538/1. Montáž plastových oken do pórobetonu PP2-0.35. Zkouška prováděná bez příčných distančních bloků.



Situace při instalaci jednotlivých oken:


Situace při instalaci jednotlivých oken: Plánování, výpočet a potvrzení pomocí montážního nástroje ift na adrese www.montagetool.de

Upozornění

Doporučujeme zkontrolovat, zda jsou komponenty namontovány podle specifických stavebních podmínek (např. hmotnosti okenního křídla, vlastností povrchu, uspořádání děr v cihle). Pokyny k plánování a montážní pokyny pro okna a domovní dveře (obj. č. 5995 000 000). Pro zajištění upevnění s ochranou proti pádu oken v souladu s příslušnými pokyny a regulacemi je nutné používat schválené zabezpečovací systémy (např. instalační okenní kolejnice W-ABZ), případně je třeba pro každý jednotlivý případ získat schválení.

Účel použití
Návod

Schválení:


národní technické schválení pro ukotvení okenních rámů do betonu a zdiva Z-21.1-2097



Zkušební protokoly:


Zkušební protokol 211 43728. Certifikace pro třídu odolnosti vůči vloupání RC3. Plastová okna v pórobetonu PP2-0,35.


Číslo zkušební zprávy 105 42538/1. Montáž plastových oken do pórobetonu PP2-0.35. Zkouška prováděná bez příčných distančních bloků.



Situace při instalaci jednotlivých oken:


Situace při instalaci jednotlivých oken: Plánování, výpočet a potvrzení pomocí montážního nástroje ift na adrese www.montagetool.de