Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
ASSY® 3.0 HB Šroub pro dřevěné konstrukce
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB  Šroub pro dřevěné konstrukce - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB  Šroub pro dřevěné konstrukce - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB  Šroub pro dřevěné konstrukce - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB  Šroub pro dřevěné konstrukce - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB  Šroub pro dřevěné konstrukce - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB  Šroub pro dřevěné konstrukce - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB  Šroub pro dřevěné konstrukce - 7

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

ASSY® 3.0 HB Šroub pro dřevěné konstrukce

Vhodný zejména pro dřevostavby/truhlářské práce, výrobu betonářského bednění a všechny ostatní šroubové spoje dřevo-dřevo při použití dřeva nižší kvality.
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
Hrot


Velmi přesné umístění díky hrotu 25°. Vrut s lícovaným závitem v oblasti hrotu, který výrazně snižuje štípací síly dřeva, zejména v oblasti hran. Krouticí moment při šroubování je podstatně nižší než u standardních vrutů do dřevotřísky a zaručuje delší životnost přístroje a vložených bitů.



Závit


Asymetrický hrubý závit s plastovou kluznou povrchovou úpravou zkracuje dobu práce o 30 %.



Frézový dřík


Frézovací část za závitem snižuje krouticí moment při šroubování o 20 %.



Tenký dřík


Tenký dřík umožňuje spojení bez pnutí a bez mezer.



Zápustná frézovací hlava


Zápustná frézovací hlava 60° zaručuje snadné, hladké zahloubení v pevném stavebním dřevě a dřevěných deskách s povrchovou vrstvou.



Drážka AW®


  • Lepší přenos síly

  • Optimální středění

  • Dlouhá životnost

  • Rovnoměrné rozložení síly brání poškození povrchové úpravy
Upozornění

Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór.



Šrouby nejsou vhodné pro venkovní použití a pro místnosti s krátkodobě nebo stále vysokou vlhkostí! V těchto případech prosím používejte šrouby ASSY® 3.0 A2 z nerezové oceli. Poniklovaná a pomosazená povrchová úprava je vhodné pouze k dekorativním účelům – nikoli k ochraně proti korozi.



Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimalizovány pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových hmoždinkách používat pouze šrouby bez optimalizovaného hrotu závitu (vrtací hrot, lícovaný závit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.), např. Würth ASSY D, předčíslí 0151 (zápustná hlava) a předčíslí 0153 (plochá hlava).



Při použití těchto šroubů je nutno dodržovat specifikace ETA-11/0190.



Dostupné pracovní dokumenty:


Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190