Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

ASSY® 3.0, modře pozinkovaný Vrut do dřevotřísky
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, modře pozinkovaný Vrut do dřevotřísky - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, modře pozinkovaný Vrut do dřevotřísky - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

ASSY® 3.0, modře pozinkovaný Vrut do dřevotřísky

K univerzálnímu použití při výrobě nábytku, montáži kování a zařizování obchodů a interiérů.

Přečíst popis položky

Dostupné v 22 designech
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
Pozinkovaná ocel, modrý povrch, úplný závit, zápustná hlava, pohon AW



Dřevo spojuje, neštípe



Asymetrický závit – vyšší otáčky


  • Nízký krouticí moment při šroubování

  • Velká síla šroubování

  • Rychlejší šroubování než běžné vruty do dřevotřísky

  • Dvojitý závit: 3,0–4,5 mm


Systém AW – vyšší výkon


  • Optimální přenos síly

  • Skvělé nasazení

  • Rychlé usazení

  • Bezpečně uložení vrutu

  • Bit téměř nevypadává

  • Bez viklání

  • Bez poškození povrchové vrstvy vrutu

  • Pouze 5 velikostí bitů pro průměry 3,0 až 12,0 mm


Kruhový závit – menší tendence dřeva ke štípání, velmi málo průrazů


  • Minimální štípací síly, především při šroubování u okrajů

  • Snížený krouticí moment při šroubování

  • Děrovací účinek kruhového závitu výrazně předchází štípání
Upozornění

Tyto šrouby nejsou vhodné pro venkovní použití a pro místnosti s krátkodobě nebo stále vysokou vlhkostí! V těchto případech prosím používejte šrouby ASSY® 3.0 A2 z nerezové oceli.


Pro montáž kovu k dřevu je nutno vytvořit v kovové destičce přesný výřez


Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimální pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách/hmoždinkách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových hmoždinkách používat pouze šrouby bez optimalizovaného hrotu závitu (vrták, lícovaný závit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.) např. Würth ASSY D, předčíslí 0151 (zápustná hlava) a předčíslí 0153 (plochá hlava).



Dostupné pracovní dokumenty:


Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Při použití tří vrutů se řiďte technickými údaji normy ETA-11/0190.