Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ASSY® 3.0 pozinkovaný žlutý vrut do dřevotřísky
K univerzálnímu použití při výrobě nábytku, zařizování interiérů a tesařských pracích.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pozinkovaná ocel, žlutá, částečný závit, zápustná hlava s frézovací kapsou, AW
Dřevo spojuje, neštípe
Podklady:
Masivní dřevo (jehličnany, jasan, buk, dub), laminované nosníky, střídavě laminované dřevo (CLT), dřevěné dýhy (jehličnany, BauBuche), OSB a dřevotříska.
Frézovací kapsy - zahloubení kdekoli!
- Vhodné pro dřevo a kování
- Minimálně poškozuje potahované dřevěné materiály
- Méně třísek na povrchu
Stopková fréza - pomocný motor pro nižší sílu
- Nižší šroubovací a zahlubovací moment zejména v případě dlouhých šroubů
- Ochrana šroubovacích nástrojů
- Od průměru 5 mm, L = 70 mm
Asymetrický závit - vyšší rychlost
- Nízké šroubovací momenty
- Vysoká síla šroubování
- Rychlejší šroubování než s běžnými šrouby do dřevotřísky
- Dvojitý závit: 3,0-4,5 mm
- Hrubý závit: 5,0-12,0 mm
Systém AW – vyšší výkon
- Optimální přenos síly
- Skvěle padnou na ruce
- Rychlé nastavení polohy
- Bezpečné umístění šroubu
- Bit se prakticky nepovoluje
- Bez kymácení
- Nepoškozuje povrchovou úpravu šroubu
- Pouze 5 velikostí bitů pro průměry 3,0 až 12,0 mm
Kruhový/lícovaný závit - menší tendence dřeva ke štěpení, velmi málo průrazů
- Minimální štípací síly zejména při šroubování u hran
- Nižší krouticí moment při šroubování
- Děrovací účinek kruhového závitu do značné míry eliminuje průrazy
- Kruhový závit: 3,0-4,5 mm
- Lícovaný závit: 5,0-12,0 mm
Tyto šrouby nejsou vhodné pro venkovní použití a pro místnosti s krátkodobě nebo stále vysokou vlhkostí! V těchto případech prosím používejte šrouby ASSY® 3.0 A2 z nerezové oceli.
Pro montáž kovu k dřevu je nutno vytvořit v kovové destičce přesný výřez
Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimální pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách/hmoždinkách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových kotvách/hmoždinkách používat pouze šrouby bez optimalizovaného hrotu závitu (vrtací hrot, lícovaný závit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.), např. Würth ASSY D, předčíslí 0151 (zápustná hlava) a předčíslí 0153 (plochá hlava).
Dostupné pracovní dokumenty:
Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Při šroubování do tvrdého dřeva předvrtejte podle normy ETA-11/0190.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!