Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Montážní šroub ASSY® 4 A2 PH Nerezová nelegovaná ocel A2, plný závit, plochá hlava
Šroub s plným závitem z vysoce kvalitní austenitické nerezové oceli A2 s vizuálně přitažlivou plochou hlavou pro upevnění tenkých kovových plechů nebo kovových profilů do dřeva ve venkovních prostorách vystavených živlům
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Ploché upevnění kovových plechů pro sekundární účely
- Plochá válcová hlava čočkovitě zaoblená
- Velká plocha styku s povrchem
Vyšší moment přetržení
- Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boků jednoduchého závitu
- Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu
Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu
- Menší riziko rozštípnutí materiálu díky jeho vytlačení vypouklými frézovacími prvky na hrotu
- Snížení tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba použít
Nerezové upevnění pro přístupné spoje dřeva ve venkovních prostorách vystavených povětrnostním vlivům
- Vyrobeno z austenitické, nemagnetické, korozivzdorné nerezové oceli A2
- Lze použít ve venkovských nebo městských prostředích nebo v průmyslových ovzduších bez významného vystavení chloridům nebo SO2
- S kluzným povlakem snižujícím tření pro snadné šroubování
- Austenitická nerezová ocel se vyznačuje vysokým stupněm odolnosti vůči korozi působením agresivního průmyslového vzduchu, mořského vzduchu, pitné vody, říční vody, důlní vody a slané vody a také dřevu s obsahem taninu. Do jisté míry je odolná vůči kyselinám a není vhodná pro atmosféry s obsahem plynného chlóru
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.
Schváleno podle ETA-11/0190
Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)
Pro spoje ocel-dřevo navržené pro tahové síly
Úplný závit, který začíná bezprostředně pod hlavou, umožňuje např. spoje kování-dřevo nebo plechový materiál-dřevo, které jsou navrženy pro tahové síly, s vysokou únosností. Maximální délka závitu umožňuje dosáhnout větší síly pro vytažení šroubu.
Lze použít pro venkovní aplikace a užitnou třídu 3
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.
- Šrouby s plným závitem jsou vhodné pro bezpečné upevnění tvarovek nebo tenkých materiálů. Délka šroubu, která má být zvolena, by měla být menší než tloušťka desky podkladu, do které má být šroub zašroubován
- Pro nosné spojení dřevo-kov musí být šrouby ASSY utaženy na specifickou hodnotu utahovacího momentu. Utahovací moment = požadovaný postupový moment x 1,2< 90 % krouticího momentu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!