Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

ASSY® 4 A2 RCS, šroub do dřevěných fasád Nerezová nelegovaná ocel A2, částečný závit, zvýšená zápustná hlava
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS, šroub do dřevěných fasád Nerezová nelegovaná ocel A2, částečný závit, zvýšená zápustná hlava - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS, šroub do dřevěných fasád Nerezová nelegovaná ocel A2, částečný závit, zvýšená zápustná hlava - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS, šroub do dřevěných fasád Nerezová nelegovaná ocel A2, částečný závit, zvýšená zápustná hlava - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS, šroub do dřevěných fasád Nerezová nelegovaná ocel A2, částečný závit, zvýšená zápustná hlava - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS, šroub do dřevěných fasád Nerezová nelegovaná ocel A2, částečný závit, zvýšená zápustná hlava - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS, šroub do dřevěných fasád Nerezová nelegovaná ocel A2, částečný závit, zvýšená zápustná hlava - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS, šroub do dřevěných fasád Nerezová nelegovaná ocel A2, částečný závit, zvýšená zápustná hlava - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS, šroub do dřevěných fasád Nerezová nelegovaná ocel A2, částečný závit, zvýšená zápustná hlava - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS, šroub do dřevěných fasád Nerezová nelegovaná ocel A2, částečný závit, zvýšená zápustná hlava - 9

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

ASSY® 4 A2 RCS, šroub do dřevěných fasád Nerezová nelegovaná ocel A2, částečný závit, zvýšená zápustná hlava

Speciální šroub s částečným závitem z vysoce kvalitní austenitické nerezové oceli A2 se zaoblenou zápustnou hlavou pro vizuálně atraktivní upevnění dřevěných fasád ve venkovních prostorách vystavených živlům

Přečíst popis položky

Dostupné v 13 designech
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
Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Tvarově vhodné připojení 90° zápustné hlavy ke kovovým tvarovkám s 90° zahloubením v dřevěných výrobcích s vysokou hustotou materiálu


  • Vizuálně atraktivní spojení díky čočkovité zaoblené hlavě

  • Stahování bez frézování hlavou z důvodu malého počtu frézovacích prvků a hlava se vkládá zatlačením


Vyšší moment přetržení


  • Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boků jednoduchého závitu

  • Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu


Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu


  • Menší riziko rozštípnutí materiálu díky jeho vytlačení vypouklými frézovacími prvky na hrotu

  • Snížení tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba použít


Nerezové upevnění pro přístupné spoje dřeva ve venkovních prostorách vystavených povětrnostním vlivům


  • Vyrobeno z austenitické, nemagnetické, korozivzdorné nerezové oceli A2

  • Lze použít ve venkovských nebo městských prostředích nebo v průmyslových ovzduších bez významného vystavení chloridům nebo SO2

  • S kluzným povlakem snižujícím tření pro snadné šroubování
Upozornění
  • Austenitická nerezová ocel se vyznačuje vysokým stupněm odolnosti vůči korozi působením agresivního průmyslového vzduchu, mořského vzduchu, pitné vody, říční vody, důlní vody a slané vody a také dřevu s obsahem taninu. Do jisté míry je odolná vůči kyselinám a není vhodná pro atmosféry s obsahem plynného chlóru

  • Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce

  • Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.

Schváleno podle ETA-11/0190

Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)