Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
ASSY® 4 CS CUT Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava se zářezem
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS CUT Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava se zářezem - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS CUT Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava se zářezem - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS CUT Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava se zářezem - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS CUT Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava se zářezem - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS CUT Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava se zářezem - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS CUT Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava se zářezem - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS CUT Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava se zářezem - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS CUT Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava se zářezem - 8

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

ASSY® 4 CS CUT Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava se zářezem

Šroub s úplným závitem se zápustnou hlavou pro upevňování kování nebo skříňových spojek do dřeva nebo dřevěných panelů ve vnitřních suchých nebo vlhkých prostorách
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
Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, ovládání jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce a dokonalému usazení bitu.

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Tvarové spojení na kovových armaturách nebo v dřevěných produktech s vysokou hustotou materiálu


  • Pro montáž spojů pomocí ocelových šroubů s plným závitem

  • Dokonalé uchycení 90° hlavy v dílech kování s kovovými zápustnými drážkami

  • Stahuje bez frézování hlavou, protože pod hlavou nejsou žádné frézovací prvky

  • Hlava se vkládá zatlačením


Bez nadměrného utahování a stahování s vysokým posuvem


  • Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boku hrubého závitu

  • Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu


Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu


  • Nízká tvorba mezer díky posunu frézovacích prvků ve tvaru kopule v hrotu

  • Snížení tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba použít
Upozornění
  • Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Rozměry šroubů ASSY lze určovat v softwaru Würth pro dřevěné konstrukce od ∅ 5 mm

  • Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pokud se používají venku a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 nebo A4 a, pokud ovzduší obsahuje chlór, použijte šrouby z nerezové oceli HCR

  • Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.

Schváleno podle ETA-11/0190

Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)