Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Univerzální šroub ASSY® 4 CSMP v pásu Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava s frézovacími kapsami
Univerzální šroub ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP v pásu Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava s frézovacími kapsami - 1
Univerzální šroub ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP v pásu Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava s frézovacími kapsami - 2
Univerzální šroub ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP v pásu Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava s frézovacími kapsami - 3
Univerzální šroub ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP v pásu Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava s frézovacími kapsami - 4
Univerzální šroub ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP v pásu Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava s frézovacími kapsami - 5
Univerzální šroub ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP v pásu Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava s frézovacími kapsami - 6
Univerzální šroub ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP v pásu Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava s frézovacími kapsami - 7
Univerzální šroub ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP v pásu Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava s frézovacími kapsami - 8
Univerzální šroub ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP v pásu Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava s frézovacími kapsami - 9
Univerzální šroub ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP v pásu Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava s frézovacími kapsami - 10

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Univerzální šroub ASSY® 4 CSMP v pásu Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava s frézovacími kapsami

Univerzální šroub s plným závitem pro rychlé a trvalé upevnění spojů dřevo-dřevo nebo upevnění kov-dřevo při výrobě nábytku, úpravě interiérů nebo stavbě konstrukcí ze dřeva ve vnitřních suchých nebo vlhkých prostorách

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Bez nadměrného utahování a stahování s vysokým posuvem


  • Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boku hrubého závitu

  • Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu


Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu


  • Menší riziko rozštípnutí materiálu díky jeho vytlačení vypouklými frézovacími prvky na hrotu

  • Snížení tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba použít
Upozornění
  • Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce

  • Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pokud se používají venku a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 nebo A4 a, pokud ovzduší obsahuje chlór, použijte šrouby z nerezové oceli HCR

  • Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.

Schváleno podle ETA-11/0190

Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)