Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Válečky tříděný šroub pro montáž oken ASSY® 4 FBS RCS RS Pozinkovaná ocel, plný závit, zvýšená zápustná hlava
Válečky tříděný šroub pro montáž oken ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS Pozinkovaná ocel, plný závit, zvýšená zápustná hlava - 1
Válečky tříděný šroub pro montáž oken ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS Pozinkovaná ocel, plný závit, zvýšená zápustná hlava - 2
Válečky tříděný šroub pro montáž oken ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS Pozinkovaná ocel, plný závit, zvýšená zápustná hlava - 3
Válečky tříděný šroub pro montáž oken ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS Pozinkovaná ocel, plný závit, zvýšená zápustná hlava - 4
Válečky tříděný šroub pro montáž oken ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS Pozinkovaná ocel, plný závit, zvýšená zápustná hlava - 5
Válečky tříděný šroub pro montáž oken ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS Pozinkovaná ocel, plný závit, zvýšená zápustná hlava - 6
Válečky tříděný šroub pro montáž oken ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS Pozinkovaná ocel, plný závit, zvýšená zápustná hlava - 7
Válečky tříděný šroub pro montáž oken ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS Pozinkovaná ocel, plný závit, zvýšená zápustná hlava - 8
Válečky tříděný šroub pro montáž oken ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS Pozinkovaná ocel, plný závit, zvýšená zápustná hlava - 9
Válečky tříděný šroub pro montáž oken ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS Pozinkovaná ocel, plný závit, zvýšená zápustná hlava - 10
Válečky tříděný šroub pro montáž oken ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS Pozinkovaná ocel, plný závit, zvýšená zápustná hlava - 11

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Válečky tříděný šroub pro montáž oken ASSY® 4 FBS RCS RS Pozinkovaná ocel, plný závit, zvýšená zápustná hlava

Válečky tříděný šroub s plným závitem, zvýšenou zápustnou hlavou a brzdnými žebry pro jemné upevnění okenních armatur do dřeva ve vnitřních suchých nebo vlhkých prostorách, vhodný pro prodejní automaty

Přečíst popis položky

Dostupné v 3 designech
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
Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Vizuálně atraktivní spoje při zhotovování oken


  • Zaoblená hlava ve tvaru čočky pro vizuálně atraktivní spoje v okenním kování

  • Pružinový účinek brzdných žeber brání přetočení šroubu a zničení hlavy


Menší sklon dřeva k štěpení a velmi málo průrazů


  • Děrovací účinek do značné míry eliminuje průrazy

  • Minimální štípací síly zejména při šroubování u hran

  • Nižší krouticí moment při šroubování
Upozornění
  • Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Rozměry šroubů ASSY lze provádět v softwaru Würth pro dřevěné konstrukce od a ∅ do 5 mm

  • Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pokud se používají venku a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 nebo A4 a, pokud ovzduší obsahuje chlór, použijte šrouby z nerezové oceli HCR

  • Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.

Schváleno podle ETA-11/0190

Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)