Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Šroub pro plavecké bazény ASSY® 4 HCR 1.4529 CS Vysoce korozivzdorná nerezová nelegovaná ocel 1.4529, částečný závit, zápustná hlava
Šroub pro plavecké bazény ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS Vysoce korozivzdorná nerezová nelegovaná ocel 1.4529, částečný závit, zápustná hlava - 1
Šroub pro plavecké bazény ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS Vysoce korozivzdorná nerezová nelegovaná ocel 1.4529, částečný závit, zápustná hlava - 2
Šroub pro plavecké bazény ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS Vysoce korozivzdorná nerezová nelegovaná ocel 1.4529, částečný závit, zápustná hlava - 3
Šroub pro plavecké bazény ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS Vysoce korozivzdorná nerezová nelegovaná ocel 1.4529, částečný závit, zápustná hlava - 4
Šroub pro plavecké bazény ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS Vysoce korozivzdorná nerezová nelegovaná ocel 1.4529, částečný závit, zápustná hlava - 5
Šroub pro plavecké bazény ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS Vysoce korozivzdorná nerezová nelegovaná ocel 1.4529, částečný závit, zápustná hlava - 6
Šroub pro plavecké bazény ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS Vysoce korozivzdorná nerezová nelegovaná ocel 1.4529, částečný závit, zápustná hlava - 7
Šroub pro plavecké bazény ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS Vysoce korozivzdorná nerezová nelegovaná ocel 1.4529, částečný závit, zápustná hlava - 8
Šroub pro plavecké bazény ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS Vysoce korozivzdorná nerezová nelegovaná ocel 1.4529, částečný závit, zápustná hlava - 9

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šroub pro plavecké bazény ASSY® 4 HCR 1.4529 CS Vysoce korozivzdorná nerezová nelegovaná ocel 1.4529, částečný závit, zápustná hlava

Vysoce kvalitní šroub s částečným závitem z vysoce kvalitní austenitické nerezové oceli HCR 1.4529 se zápustnou hlavou pro upevnění dřevo-dřevo v oblastech trvale vystavených korozi, v oblastech plaveckých bazénů (třída odolnosti proti korozi V)

Přečíst popis položky

Dostupné v 6 designech
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
Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Tvarové spojení na kovových armaturách nebo v dřevěných produktech s vysokou hustotou materiálu


  • Pro montáž spojů pomocí ocelových šroubů s plným závitem

  • Dokonalé pasování 90° hlavy v dílech kování s kovovými zahloubeními

  • Stahuje bez frézování hlavou, protože pod hlavou nejsou žádné frézovací prvky

  • Hlava se vkládá zatlačením


Vyšší moment přetržení


  • Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boků jednoduchého závitu

  • Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu


Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu


  • Menší riziko rozštípnutí materiálu díky jeho vytlačení vypouklými frézovacími prvky na hrotu

  • Snížení tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba použít


Vhodné pro extrémně chlorované oblasti, se souběžným vystavením SO 2-, plynnému chlóru a vysokým teplotám


  • Vyrobeno z vysoce korozivzdorné austenitické, nemagnetické a nerezavějící nerezové oceli, třída HCR (vysoká odolnost proti korozi) 1.4529

  • Lze použít ve venkovních prostorách vystavených živlům, v oblastech se stříkající vodou nebo oblastech s mlhou nebo průmyslových oblastech s extrémním vystavením chloridům při současně zvýšených koncentracích SO2 nebo chlorového plynu a při vysoké teplotě a s výraznou koncentrací znečišťujících látek při absenci čištění, např. při stavbě plaveckého bazénu nebo tunelu

  • Třída odolnosti proti korozi KWK V.
Upozornění
  • Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení

  • Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.

  • Šrouby s částečným závitem jsou ideální pro připojení dřevěných součástí. Aby bylo dosaženo optimální montáže součástí, nesmí být součásti, které mají být upevněny, silnější než délka dříku

  • Aby se zabránilo kontaktní korozi, která může vzniknout mezi dvěma různými kovy při přímém kontaktu. Ušlechtilý kov ve spojení např. s vodou nebo běžnou vlhkostí podporuje vznik koroze na základním kovu. Obecně se doporučuje, aby výrobek s menší plochou povrchu, např. šroub, byl vyroben z ušlechtilého kovu. Doporučuje se rovněž ochranná nevodivá vrstva mezi kovy

Schváleno podle ETA-11/0190

Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)