Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Montážní šrouby ASSY® 4 PH Pozinkovaná ocel, plný závit, plochá hlava
Šroub s úplným závitem a vizuálně přitažlivou plochou hlavou pro univerzální upevnění kovových armatur nebo plastových podpěr v prostředích C4 ve venkovních prostorách
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.











Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, ovládání jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce a dokonalému usazení bitu.
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Upevnění plechu naplocho na podklad pro další účely
- Plochá válcová hlava čočkovitě zaoblená
- Velká plocha styku s povrchem
Bez nadměrného utahování a stahování s vysokým posuvem
- Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boku hrubého závitu
- Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu
Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu
- Nízká tvorba mezer díky posunu frézovacích prvků ve tvaru kopule v hrotu
- Snížení tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba použít
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a konstrukci sestavy. Šrouby ASSY lze navrhovat od ∅ 5 mm v softwaru Würth pro dřevěné konstrukce
- Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek nebo ve vlhkých místnostech s atmosférami obsahujícími plynný chlór. Pokud se používají venku a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 PH
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a opracovaném dřevu. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.
Schváleno podle ETA-11/0190
Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)
Pro spoje dřevo-dřevo navržené pro stažení dohromady
Plný závit, který začíná bezprostředně pod hlavou, umožňuje spojení dřevo-dřevo nebo ocel-dřevo, které je určeno pro stažení dohromady.
Lze použít pro venkovní aplikace a třídu použití 3 podle EN 1995-1-1
- Pětinásobně vyšší antikorozní ochrana pozinkovaného povrchu, bez obsahu šestimocného chromu, tloušťka vrstvy 20 µm, 1000 h při testu v solné mlze dle DIN EN ISO 9227
- Třída použití C4 dle EN ISO 12944-2
- Pro optimální použití šroubu použijte přesně tvarovaný bit RW.
- Šrouby s plným závitem jsou vhodné pro bezpečné upevnění tvarovek nebo tenkých materiálů. Délka šroubu, která má být vybrána, by měla být menší než tloušťka povrchu šroubu
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- Pro nosné spojení dřevo-kov musí být šrouby ASSY utaženy na určitý utahovací moment. Utahovací moment = požadovaný postupový moment x 1,2< 90 % krouticího momentu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!