Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Šroub do pianového závěsu ASSY® 4 SCS Pomosazená ocel, plný závit, malá zápustná hlava
Šroub do pianového závěsu ASSY<SUP>®</SUP> 4 SCS Pomosazená ocel, plný závit, malá zápustná hlava - 1
Šroub do pianového závěsu ASSY<SUP>®</SUP> 4 SCS Pomosazená ocel, plný závit, malá zápustná hlava - 2
Šroub do pianového závěsu ASSY<SUP>®</SUP> 4 SCS Pomosazená ocel, plný závit, malá zápustná hlava - 3
Šroub do pianového závěsu ASSY<SUP>®</SUP> 4 SCS Pomosazená ocel, plný závit, malá zápustná hlava - 4
Šroub do pianového závěsu ASSY<SUP>®</SUP> 4 SCS Pomosazená ocel, plný závit, malá zápustná hlava - 5
Šroub do pianového závěsu ASSY<SUP>®</SUP> 4 SCS Pomosazená ocel, plný závit, malá zápustná hlava - 6
Šroub do pianového závěsu ASSY<SUP>®</SUP> 4 SCS Pomosazená ocel, plný závit, malá zápustná hlava - 7
Šroub do pianového závěsu ASSY<SUP>®</SUP> 4 SCS Pomosazená ocel, plný závit, malá zápustná hlava - 8
Šroub do pianového závěsu ASSY<SUP>®</SUP> 4 SCS Pomosazená ocel, plný závit, malá zápustná hlava - 9
Šroub do pianového závěsu ASSY<SUP>®</SUP> 4 SCS Pomosazená ocel, plný závit, malá zápustná hlava - 10

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šroub do pianového závěsu ASSY® 4 SCS Pomosazená ocel, plný závit, malá zápustná hlava

Šroub s plným závěsem s malou zápustnou hlavou pro upevnění piánových závěsů do dřeva ve vnitřních suchých nebo zastřešených prostorách

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Silné upevnění tenkých plechů, jako jsou tyčové závěsy nebo piánové závěsy


  • Nízká výška hlavy a malý průměr hlavy


Bez nadměrného utahování a stahování s vysokým posuvem


  • Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boku hrubého závitu

  • Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu


Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu


  • Menší riziko rozštípnutí materiálu díky jeho vytlačení vypouklými frézovacími prvky na hrotu

  • Snížení tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba použít


Vysoké hodnoty pevnosti a vysoká tažnost


  • Upravené tepelné ošetření zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a vysokou tažnost
Upozornění
  • Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce

  • Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pokud se používají venku a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 nebo A4 a, pokud ovzduší obsahuje chlór, použijte šrouby z nerezové oceli HCR

  • Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.

Schváleno podle ETA-11/0190

Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)