Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada šroubů a kotev ASSY® 4
639 ks v systémovém kufru 4.4.1. Šrouby do dřevotřísky ASSY® 4, zápustná hlava, drážka RW, pozinkovaná ocel, modře pasivované/nylonové kotvy
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, ovládání jednou rukou a přesné polohování díky přesné drážce a dokonalému usazení bitu.
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Mechanicky zajišťovací spojení na kovových armaturách nebo v dřevěných produktech s vysokou hustotou materiálu
- Pro spojování armatur pomocí ocelových šroubů s plným závitem
- Dokonalé uchycení 90° hlavy v kování s kovovými zápustnými drážkami
- Těsný spoj bez zahloubení, protože hlava šroubu nemá žádné frézovací prvky
- Hlava se zapouští zatlačením
Bez nadměrného utahování s vysokým posuvem
- Vyšší přenos výkonu u kompaktních a tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boku hrubého závitu
- Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu
Jemný začátek závitu zajišťuje optimální průnik a uchycení šroubu
- Minimální rozštípnutí materiálu díky jeho vytlačení vypouklými frézovacími prvky na hrotu
- Minimální tření při šroubování závitu snižuje požadovanou sílu
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a konstrukci vaší instalace. Design šroubů ASSY lze provádět v softwaru Würth pro dřevěné konstrukce od průměru šroubu 5 mm
- Šroub nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých prostorech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pokud se používají venku a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 nebo A4 a, pokud ovzduší obsahuje chlór, použijte šrouby z nerezové oceli HCR
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 VG jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a opracovaném dřevu. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit zátěž, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou
Schváleno podle ETA-11/0190
Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)
Pro spoje oceli se dřevem určené, aby odolávaly velkým vytahovacím silám
Plný závit začínající bezprostředně pod hlavou umožňuje např. vysoce nosný spoj kování se dřevem nebo desky se dřevem, který je navržen tak, aby odolával velkým vytahovacím silám. Maximální délka závitu zvyšuje sílu potřebnou k vytažení šroubu.
Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od průměru > 4 mm)
- Vysoce kvalitní povrchová ochrana, zinek, modře pasivovaný, bez chromu (VI), tloušťka vrstvy 5 µm
- Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory) a od prům. > 4 mm v užitné třídě 2 (vlhký prostor nebo krytý venkovní prostor) podle normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazistatické zatížení
- Pro optimální použití šroubu použijte přesně tvarovaný bit RW
- Šrouby s plným závitem jsou vhodné pro bezpečné upevnění kovových tvarovek nebo tenkých materiálů. Vyberte délku šroubu, která je menší než tloušťka panelu základního materiálu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!