Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Univerzální šroub ASSY®plus 4 CS Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava
Univerzální šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava - 1
Univerzální šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava - 2
Univerzální šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava - 3
Univerzální šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava - 4
Univerzální šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava - 5
Univerzální šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava - 6
Univerzální šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava - 7
Univerzální šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava - 8
Univerzální šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava - 9
Univerzální šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava - 10

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Univerzální šroub ASSY®plus 4 CS Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava

Speciální šroub s plným závitem se zvýšenou zápustnou hlavou a brzdnými žebry pro bezmezné upevnění blízko okrajů. Pro montáž kování na dřevěná okna bez předvrtání dřeva.

Přečíst popis položky

Dostupné v 15 designech
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
Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Přesné polohování a velmi čisté vrtání díky pokročilému středicímu vrtacímu hrotu


  • Polohování a vrtání bez odlamování

  • Maximální vrtací výkon a přesný vrtací proces díky vrtacím řezným hranám (podobně jako u bitů Forstner)

  • Přesné polohování na tvrdých površích bez prokluzování díky středicímu kolíku

  • Rychlé šroubování díky šetrnému začátku závitu


Tvarové spojení na kovových armaturách nebo v dřevěných produktech s vysokou hustotou materiálu


  • Pro montáž spojů pomocí ocelových šroubů s plným závitem

  • Dokonalé pasování 90° hlavy v dílech kování s kovovými zahloubeními

  • Stahuje bez frézování hlavou, protože pod hlavou nejsou žádné frézovací prvky

  • Hlava se vkládá zatlačením


Maximální spolehlivost šroubového spoje díky asymetrickému jednoduchému závitu


  • Optimálnímu sladění vrtacího hrotu a geometrie závitu

  • Vynikající ukotvení do dřeva díky asymetrickému uspořádání boků závitu
Upozornění
  • Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pro venkovní montáže a místnosti s konstantní vysokou vlhkostí použijte šrouby z nerezové oceli ASSYplus 4

  • Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Rozměry šroubů ASSY lze provádět v softwaru Würth pro dřevěné konstrukce od a ∅ do 5 mm

  • Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.

Schváleno podle ETA-11/0190

Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA).