Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub pro montáž palubek ASSY®plus 4 A2 SRCS TERRACE Nerezová starožitná ocel A2, částečný závit, čočkovitá zápustná hlava
Speciální šroub s částečným závitem, s drážkovaným dříkem, vyrobený z vysoce kvalitní austenitické nerezové oceli A2 s bronzovým starožitným povrchem, s malou zvýšenou zápustnou hlavou a frézovacími kapsami, pro vizuálně atraktivní montáž blízko okrajů palubní desky, dřevěné fasády, latě, ploty atd. bez předvrtání ve venkovních prostorech trvale vystavených povětrnostním vlivům
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.










Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, ovládání jednou rukou a přesné polohování díky přesné drážce a dokonalému usazení bitu.
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Přesné polohování a velmi čisté vrtání díky pokročilému středicímu vrtacímu hrotu
- Beztřískové polohování a vrtání
- Výkonný a přesný vrtací proces díky vrtacím řezným hranám (podobně jako u bitů Forstner)
- Přesné polohování na tvrdých površích bez prokluzování díky středicímu kolíku
- Rychlé šroubování díky hladkému začátku závitu
Snadné zahloubení v měkkém i tvrdém dřevu
- Vizuálně atraktivní spojení díky čočkovité zaoblené hlavě
- Vysoký frézovací výkon a sběr třísek pro čisté zahloubení hlavy v měkkém/tvrdém dřevu
- Pro univerzální použití ve spojeních dřeva a kovu, díky integrovaným frézovacím kapsám v zápustné hlavě
- Lze kombinovat s 90° zahloubeními v kovu
Maximální spolehlivost šroubového spoje díky asymetrickému závitu s jednoduchým začátkem
- Optimální sladění vrtacího hrotu a geometrie závitu
- Vynikající ukotvení do dřeva díky asymetrickému uspořádání boků závitu
Nerezová ocel použitá pro přístupné spoje dřeva ve venkovních prostorách vystavených povětrnostním vlivům
- Vyrobeno z austenitické, nemagnetické, korozivzdorné nerezové oceli A2
- Lze použít ve venkovském nebo městském prostředí nebo v průmyslovém ovzduší bez významného vystavení chloridům nebo SO2
- S povlakem proti tření pro snadné šroubování
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a stanovení rozměrů vaší instalace. Dimenzování šroubů ASSY lze provádět v softwaru Würth pro dřevěné konstrukce od průměru šroubu 5 mm
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 VG jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a opracovaném dřevu. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit zátěž, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou
Výkonová zkouška ETA-11/0190
Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA).
Pro pevné spojení dvou dřevěných prvků
Mírně nakloněné drážky začleněné do oblasti dříku umožňují pevné spojení dvou dřevěných prvků, i když jsou již instalovány. Je sníženo jakékoliv vrzání způsobené vysycháním a bobtnáním dřevěných součástí. Rovněž jsou zvýšeny mechanické vlastnosti šroubu ohledně lomu.
Pro spoje dřevo-dřevo navržené pro těsné stažení k sobě
Částečný závit, který začíná bezprostředně pod dříkem, umožňuje spojení dřevo-dřevo, které je určeno pro těsné stažení k sobě. V tomto případě je závit zcela umístěn v dolní součásti.
- Pro optimální použití šroubu použijte přesně tvarovaný bit RW
- Šrouby s částečným závitem jsou ideální pro připojení dřevěných součástí. Aby bylo dosaženo optimálního spojení součástí, nesmí být součásti, které mají být upevněny, silnější než délka dříku
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- K instalaci palubek z tvrdého dřeva a podlah lze použít šrouby ASSY z nerezové oceli. Pro tropické dřevo s vysokou hustotou materiálu se doporučuje předvrtání
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!