Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Univerzální šroub ASSY®plus 4 A2 CSMR Nerezová nelegovaná ocel A2, částečný závit, zápustná frézovací hlava
Univerzální šroub s částečným závitem vyrobený z vysoce kvalitní austenitické nerezové oceli A2 se zápustnou hlavou s frézovacími kapsami. Vhodné pro připevnění bez mezer v blízkosti hran bez předvrtání spojů dřevo-dřevo ve venkovních prostorách neustále vystavených povětrnostním vlivům.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.










Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Přesné polohování a velmi čisté vrtání díky pokročilému středicímu vrtacímu hrotu
- Polohování a vrtání bez odlamování
- Maximální vrtací výkon a přesný vrtací proces díky vrtacím řezným hranám (podobně jako u bitů Forstner)
- Přesné polohování na tvrdých površích bez prokluzování díky středicímu kolíku
- Rychlé šroubování díky šetrnému začátku závitu
Snadné zahloubení do tvrdého / měkkého dřeva s vysokým výskytem suků i do dřevovláknitých desek z tvrdého dřeva
- Velmi vysoký výkon frézování díky frézovacím žebrům umístěným na zápustné hlavě
Maximální spolehlivost šroubového spoje díky asymetrickému jednoduchému závitu
- Optimálnímu sladění vrtacího hrotu a geometrie závitu
- Vynikající ukotvení do dřeva díky asymetrickému uspořádání boků závitu
Nerezové upevnění pro přístupné spoje dřeva ve venkovních prostorách vystavených povětrnostním vlivům
- Vyrobeno z austenitické, nemagnetické, korozivzdorné nerezové oceli A2
- Lze použít ve venkovských nebo městských prostředích nebo v průmyslových ovzduších bez významného vystavení chloridům nebo SO2
- S kluzným povlakem snižujícím tření pro snadné šroubování
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.
Schváleno podle ETA-11/0190
Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA).
Pro spoje dřevo-dřevo navržené pro stažení dohromady
Částečný závit, který začíná bezprostředně pod dříkem, umožňuje spojení dřevo-dřevo, které je určeno pro stažení dohromady. Závit šroubu je po zašroubování celý umístěn v dolní části.
Lze použít pro venkovní aplikace a užitnou třídu 3
- Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- Šrouby s částečným závitem jsou ideální pro připojení dřevěných součástí. Aby bylo dosaženo optimální montáže součástí, nesmí být součásti, které mají být upevněny, silnější než délka dříku
- Pro spoje kov-dřevo jsou vhodnější šrouby ASSY se zápustnou hlavou nebo zápustnou hlavou s frézovacími kapsami než šrouby se zápustnou hlavou s frézovacími žebry
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!