Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Šroub pro terasovou montáž ASSY®plus 4 A4 SRCS TERRACE Nelegovaní nerezová ocel A4, částečný závit, zvýšená zápustná hlava
Šroub pro terasovou montáž ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS TERRACE Nelegovaní nerezová ocel A4, částečný závit, zvýšená zápustná hlava - 1
Šroub pro terasovou montáž ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS TERRACE Nelegovaní nerezová ocel A4, částečný závit, zvýšená zápustná hlava - 2
Šroub pro terasovou montáž ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS TERRACE Nelegovaní nerezová ocel A4, částečný závit, zvýšená zápustná hlava - 3
Šroub pro terasovou montáž ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS TERRACE Nelegovaní nerezová ocel A4, částečný závit, zvýšená zápustná hlava - 4
Šroub pro terasovou montáž ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS TERRACE Nelegovaní nerezová ocel A4, částečný závit, zvýšená zápustná hlava - 5
Šroub pro terasovou montáž ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS TERRACE Nelegovaní nerezová ocel A4, částečný závit, zvýšená zápustná hlava - 6
Šroub pro terasovou montáž ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS TERRACE Nelegovaní nerezová ocel A4, částečný závit, zvýšená zápustná hlava - 7
Šroub pro terasovou montáž ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS TERRACE Nelegovaní nerezová ocel A4, částečný závit, zvýšená zápustná hlava - 8
Šroub pro terasovou montáž ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS TERRACE Nelegovaní nerezová ocel A4, částečný závit, zvýšená zápustná hlava - 9
Šroub pro terasovou montáž ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS TERRACE Nelegovaní nerezová ocel A4, částečný závit, zvýšená zápustná hlava - 10

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šroub pro terasovou montáž ASSY®plus 4 A4 SRCS TERRACE Nelegovaní nerezová ocel A4, částečný závit, zvýšená zápustná hlava

Speciální šroub s částečným závitem s rýhovaným dříkem z vysoce kvalitní austenitické nerezové oceli A4 s malou čočkovitou zápustnou hlavou a frézovacími kapsami. Poskytuje vizuálně atraktivní upevnění, blízko hran bez předvrtání terasových podlahových prken, dřevěných fasád, lišt, plotů apod. Vhodný pro venkovní prostory neustále vystavené korozi (např. v přímořských oblastech).

Přečíst popis položky

Dostupné v 6 designech
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
Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Přesné polohování a velmi čisté vrtání díky pokročilému středicímu vrtacímu hrotu


  • Polohování a vrtání bez odlamování

  • Maximální vrtací výkon a přesný vrtací proces díky vrtacím řezným hranám (podobně jako u bitů Forstner)

  • Přesné polohování na tvrdých površích bez prokluzování díky středicímu kolíku

  • Rychlé šroubování díky šetrnému začátku závitu


Snadné zahloubení v měkkém i tvrdém dřevu


  • Vizuálně atraktivní spojení díky čočkovité zaoblené hlavě

  • Vysoký frézovací výkon a sběr třísek pro čisté zahloubení hlavy v měkkém/tvrdém dřevu

  • Pro univerzální použití ve spojeních dřeva a kovu, díky integrovaným frézovacím kapsám v zápustné hlavě

  • Lze kombinovat se zahloubením 90° v kovu


Maximální spolehlivost šroubového spoje díky asymetrickému jednoduchému závitu


  • Optimálnímu sladění vrtacího hrotu a geometrie závitu

  • Vynikající ukotvení do dřeva díky asymetrickému uspořádání boků závitu


Nerezový, odolný vůči kyselinám, upevnění nepřístupných spojů dřeva ve venkovních prostorech vystavených povětrnostním vlivům


  • Vyrobeno z austenitické nemagnetické nerezové oceli A4

  • Lze použít ve venkovských i městských prostředích a v průmyslových ovzduších s mírným vystavením chloridům nebo SO2 a v pobřežních oblastech

  • Pro připojení dřeva bohatých na tříslové kyseliny

  • S kluzným povlakem snižujícím tření pro snadné šroubování
Upozornění
  • Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce

  • Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.

Schváleno podle ETA-11/0190

Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA).