Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Univerzální šroub ASSY®plus 4 CSMR Kalená pozinkovaná ocel, část. závit, zápustná fr. hlava
Univerzální šroub s částečným závitem se zápustnou hlavou pro zápustnou montáž bez mezer, bez předvrtání, spojů dřevo-dřevo v suchých vnitřních nebo mokrých prostorách
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, ovládání jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce a dokonalému usazení bitu.
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Přesné polohování a velmi čisté vrtání díky pokročilému středicímu vrtacímu hrotu
- Polohování a vrtání bez odlamování
- Maximální vrtací výkon a přesný vrtací proces díky vrtacím řezným hranám (podobně jako u bitů Forstner)
- Přesné polohování na tvrdých površích bez prokluzování díky středicímu kolíku
- Rychlé šroubování díky hladkému začátku závitu
Čisté zahloubení v dřevu nebo dřevěných materiálech
- Snadné zahloubení šroubových hlav do dřeva díky optimalizovanému frézovacímu žebrování
- Díky vylepšenému frézovacího efektu a zvýšenému počtu frézovacích žeber nedochází k vylamování v dřevotřískových deskách opatřených povlakem.
Maximální bezpečnost šroubového spojení díky asymetrickému jednoduchému závitu
- Optimální sladění vrtacího hrotu a geometrie závitu
- Vynikající zapuštění do dřeva díky asymetrickému uspořádání boků závitu
- Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek nebo ve vlhkých místnostech s atmosférami obsahujícími plynný chlór. Pro venkovní montáže a místnosti s konstantní vysokou vlhkostí použijte šrouby z nerezové oceli ASSYplus 4
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a konstrukci sestavy. Návrhy se šrouby ASSY od ∅ 5 mm lze vytvářet pomocí softwaru Würth pro dřevěné konstrukce
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou
Schváleno podle ETA-11/0190
Je třeba dodržovat specifikace Evropského technického schválení (ETA)
Pro spoje dřevo-dřevo navržené pro stažení k sobě
Částečný závit, který začíná bezprostředně pod dříkem, umožňuje spojení dřevo-dřevo, které je určeno pro stažení k sobě. Závit je umístěn zcela v dolní části.
Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od ∅ > 4 mm)
- Nabízí vysoce kvalitní povrchovou ochranu: zinek, modře pasivovaný, bez chromu (VI), až do ∅ 4 mm A2K 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K 8 µm tloušťka vrstvy
- Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory), od ∅ > 4 mm v užitné třídě 2 (vlhké prostory nebo kryté venkovní prostory) podle EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- U šroubů od ∅ 4,5 mm s tloušťkou zinkové vrstvy 8 µm, s pasivací Cr(III), je splněn požadavek klasifikace T2/C2 v souladu s prEN 14592:2017 (D)
- Pro těsnější spojení jednotlivých součástí a pro zvýšení odolnosti proti protažení hlavy doporučujeme kombinovat přesně lícované podložky pro ASSY 4.
- Pro optimální použití šroubu použijte přesně tvarovaný bit RW.
- Šrouby s částečným závitem jsou ideální pro spojování struktur dřevo-na-dřevo. Aby bylo dosaženo co nejlepší montáže součástí, nesmí být tloušťka montované součásti větší než délka dříku
- Pokud se pro upevnění spoje kov-dřevo používají šrouby se zápustnou hlavou, musí být kov, který má být připojen, vrtán vhodnými zapuštěnými otvory
- Pro nosné spojení dřevo-kov musí být šrouby ASSY utaženy na určitý utahovací moment. Utahovací moment = požadovaný postupový moment x 1,2< 90 % krouticího momentu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!