Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Podlahový šroub ASSY®plus 4 CSMR 60 FLOOR Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, 60° zápustná fr. hlava
Podlahový šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR 60 FLOOR Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, 60° zápustná fr. hlava - 1
Podlahový šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR 60 FLOOR Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, 60° zápustná fr. hlava - 2
Podlahový šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR 60 FLOOR Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, 60° zápustná fr. hlava - 3
Podlahový šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR 60 FLOOR Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, 60° zápustná fr. hlava - 4
Podlahový šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR 60 FLOOR Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, 60° zápustná fr. hlava - 5
Podlahový šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR 60 FLOOR Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, 60° zápustná fr. hlava - 6
Podlahový šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR 60 FLOOR Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, 60° zápustná fr. hlava - 7
Podlahový šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR 60 FLOOR Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, 60° zápustná fr. hlava - 8
Podlahový šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR 60 FLOOR Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, 60° zápustná fr. hlava - 9
Podlahový šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR 60 FLOOR Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, 60° zápustná fr. hlava - 10

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Podlahový šroub ASSY®plus 4 CSMR 60 FLOOR Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, 60° zápustná fr. hlava

Speciální šroub s plným závitem s malou 60° zápustnou frézovací hlavou. Vhodné pro připevnění bez mezer v blízkosti hran bez předvrtání podlahových desek nebo panelů (OSB, dřevotřísky) s perem a drážkou ve vnitřních suchých nebo zastřešených prostorách.

Přečíst popis položky

Dostupné v 9 designech
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
Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Přesné polohování a velmi čisté vrtání díky pokročilému středicímu vrtacímu hrotu


  • Polohování a vrtání bez odlamování

  • Maximální vrtací výkon a přesný vrtací proces díky vrtacím řezným hranám (podobně jako u bitů Forstner)

  • Přesné polohování na tvrdých površích bez prokluzování díky středicímu kolíku

  • Rychlé šroubování díky šetrnému začátku závitu


Snadné zahloubení do tvrdého / měkkého dřeva s vysokým výskytem suků i do dřevovláknitých desek z tvrdého dřeva


  • Malá zápustná hlava s úhlem 60° a tedy užší geometrie pro použití ve spárách nebo u spojů na pero a drážku

  • Snížené štípání upevňované součásti při pronikání šroubu

  • Velmi vysoký výkon frézování díky frézovacím žebrům umístěným na zápustné hlavě


Maximální spolehlivost šroubového spoje díky asymetrickému jednoduchému závitu


  • Optimálnímu sladění vrtacího hrotu a geometrie závitu

  • Vynikající ukotvení do dřeva díky asymetrickému uspořádání boků závitu


Vysoké hodnoty pevnosti a vysoká tažnost


  • Upravené tepelné ošetření zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a vysokou tažnost
Upozornění
  • Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pro venkovní montáže a místnosti s konstantní vysokou vlhkostí použijte šrouby z nerezové oceli ASSYplus 4

  • Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce

  • Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.

Schváleno podle ETA-11/0190

Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA).