Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Šroub pro montáž oken ASSY®plus 4 FBS RCS Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, zvýšená zápustná hlava
Šroub pro montáž oken ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, zvýšená zápustná hlava - 1
Šroub pro montáž oken ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, zvýšená zápustná hlava - 2
Šroub pro montáž oken ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, zvýšená zápustná hlava - 3
Šroub pro montáž oken ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, zvýšená zápustná hlava - 4
Šroub pro montáž oken ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, zvýšená zápustná hlava - 5
Šroub pro montáž oken ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, zvýšená zápustná hlava - 6
Šroub pro montáž oken ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, zvýšená zápustná hlava - 7
Šroub pro montáž oken ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, zvýšená zápustná hlava - 8
Šroub pro montáž oken ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, zvýšená zápustná hlava - 9
Šroub pro montáž oken ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, zvýšená zápustná hlava - 10

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šroub pro montáž oken ASSY®plus 4 FBS RCS Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, zvýšená zápustná hlava

Speciální šroub s plným závitem se zvýšenou zápustnou hlavou a brzdnými žebry pro bezmezné upevnění blízko okrajů. Pro montáž kování na dřevěná okna bez předvrtání dřeva

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech
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
Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Vizuálně atraktivní spoje ve výrobě oken


  • Zaoblená hlava ve tvaru čočky pro vizuálně atraktivní spoje v okenním kování

  • Pružinový účinek brzdných žeber brání přetočení šroubu a zničení hlavy


Maximální spolehlivost šroubového spoje díky asymetrickému jednoduchému závitu


  • Optimálnímu sladění vrtacího hrotu a geometrie závitu

  • Vynikající ukotvení do dřeva díky asymetrickému uspořádání boků závitu


Krátké vzdálenosti od okrajů


  • Vrtání v místech s malými přípustnými vzdálenostmi hran (3xd) je možné díky klínovému vrtáku s rovnoběžnými řeznými hranami

  • Montáž bez mezer

  • Dřevo se nerozštěpí a netrhá
Upozornění
  • Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pro venkovní montáže a místnosti s konstantní vysokou vlhkostí použijte šrouby z nerezové oceli ASSYplus 4

  • Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Rozměry šroubů ASSY lze provádět v softwaru Würth pro dřevěné konstrukce od a ∅ do 5 mm

  • Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.

Schváleno podle ETA-11/0190

Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA).