Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ASSY®plus FBS Konstrukce oken a šroubové spoje
Pro montáž kování na dřevěná okna.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.


Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Drážka AW 20
Vynikající přenos sil a omezení opotřebení bitu, i při použití v automatických strojích
Ostrý asymetrický závit s jedním stoupáním
Vysoké krouticí momenty přetočení a vytahovací hodnoty
Povrch
Pozinkovaná ocel, modrý povrch
Plastová kluzná povrchová úprava
Nízký krouticí moment při šroubování
Vypouklá zápustná hlava Ø 7,0 mm
Hlavu lze hladce zahloubit do kování i při montáži pod úhlem nebo s plochým kováním.
Brzdné drážky
Při zahloubení hlavy do kování naroste krouticí moment přetočení natolik, že zabrání přetočení šroubu, zejména v měkkém dřevě.
Vrtací hrot
Zamezí štěpení a trhání dřeva.
ETA-10/0190
Veškeré kování, např. části převodů, rohová a zkosená ložiska a části zavírání, lze na dřevěná okna připevnit bez předvrtání
Veškeré kování, např. části převodů, rohová a zkosená ložiska a části zavírání, lze na dřevěné rámy připevnit bez předvrtání.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!