Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Stavební šroub ASSY®plus VG 4 CS Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava
Speciální šroub s plným závitem se zápustnou hlavou pro univerzální použití pro spoje dřevo-dřevo s vysokým zatížením, spoje dřevo-kov nebo výztuhy pro dřevěné konstrukce, které také vyžadují malé mezery mezi hranami a šrouby, ve vnitřních suchých nebo vlhkých prostorách
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.










Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Tvarové spojení na kovových armaturách nebo v dřevěných produktech s vysokou hustotou materiálu
- Pro montáž spojů pomocí ocelových šroubů s plným závitem
- Dokonalé pasování 90° hlavy v dílech kování s kovovými zahloubeními
- Stahuje bez frézování hlavou, protože pod hlavou nejsou žádné frézovací prvky
- Hlava se vkládá zatlačením
Nejvyšší přenos síly v tahovém a tlačném směru
- Symetrický, vysoce výkonný závit odpovídající vrtacímu hrotu pro vysoký výkon předvrtání
- Pro spoje dřevo-dřevo s vysokým zatížením bez ohledu na směr zatížení
Kompaktní šroubové spoje a malé průřezy materiálu díky efektivnímu vrtacímu hrotu
- Extrémně krátké povolené vzdálenosti hran, např. 3xd, díky čemuž jsou šrouby ASSY∅ 8 mm použitelné pro šířky nosníku 60 mm
- Není nutné předvrtání
- Dřevo se nerozštěpí a netrhá
- Malá házivost dlouhých šroubů
Vysoké hodnoty pevnosti a vysoká tažnost
- Upravené tepelné ošetření zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a vysokou tažnost
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce
- Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór.
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.
Schváleno podle ETA-11/0190, pro kompozitní stropy ze dřeva a betonu ETA-13/0029
Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)
Pro univerzální spoje dřevo-dřevo pro vysoké zatížení, spoje ocel-dřevo určené pro tahové síly nebo kompozitní stropy ze dřeva a betonu (v kombinaci s konektory FP)
Úplný závit, který začíná bezprostředně pod hlavou, umožňuje např. spoje kování-dřevo nebo plechový materiál-dřevo, které jsou navrženy pro tahové síly, s vysokou únosností. Maximální délka závitu umožňuje dosáhnout větší síly pro vytažení šroubu.
Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysoce kvalitní povrchová ochrana, zinek, modře pasivovaný, bez chromu (VI), tloušťka vrstvy 8 µm
- Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory), od ∅ > 4 mm v užitné třídě 2 (vlhký prostor nebo krytý venkovní prostor) podle EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Požadavek klasifikace T2/C2 je splněn v souladu s prEN 14592:2017 (D)
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.
- V případě tlakové výztuhy musí být mezi podpěru a hlavu šroubu vložena deska pro rozložení tlaku, aby byl přenos zatížení rovnoměrný. Hlava šroubu musí být v rovině s deskou pro rozvod tlaku. Pokud je to vhodné, použijte šrouby s plným závitem se zápustnou hlavou. Tloušťka ocelového plechu musí být dimenzována tak, aby bylo zaručeno rovnoměrné rozložení zatížení šroubů
- Pro vyztužení dřevěných součástí v pravém úhlu k vláknu při zatížení v tahu musí být použity nejméně 2 šrouby. Pokud je hloubka zašroubování nejméně 20 x d nad nebo pod oblastí náchylnou k prasklinám, přičemž d je vnější průměr závitu šroubu, lze použít pouze jeden šroub
- Pokud se pro upevnění spoje kov-dřevo používají šrouby se zápustnou hlavou, musí být kov, který má být připojen, vybaven vhodnými zapuštěnými otvory
- Pro nosné spojení dřevo-kov musí být šrouby ASSY utaženy na specifickou hodnotu utahovacího momentu. Utahovací moment = požadovaný postupový moment x 1,2< 90 % krouticího momentu
- U dlouhých šroubů uspořádaných do kříže nebo do šroubového bloku s malými vzdálenostmi od hran se doporučuje vyvrtat vodicí otvory nebo použít šroubovací pomůcku, aby nedošlo ke zkřížení šroubů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!