Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
ASSY®plus, žlutě pozinkovaný Vrut do dřevotřísky
ASSY<SUP>®</SUP>plus, žlutě pozinkovaný Vrut do dřevotřísky - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus, žlutě pozinkovaný Vrut do dřevotřísky - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

ASSY®plus, žlutě pozinkovaný Vrut do dřevotřísky

Univerzální použití pro přesně přiléhající spoje dřevo-dřevo v blízkosti okrajů při výrobě nábytku, konstrukci dřevostaveb a zařizování prodejen a interiérů.
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
Přesné polohování a bez štípání


Přesné polohování šroubu není problém díky hrotu středicího vrtáku, který byl speciálně navržen pro tento účel. Vrtací řezné hrany zaručují dokonalý výsledek vrtání stejný jako s Forstnerovým vrtákem. Zabraňují také nepříjemnému štěpení nebo praskání dřeva.



Rychlé zašroubování


Jemný začátek závitu za vrtacím hrotem umožňuje rychlé zašroubování.



Pohon AW umožňuje optimální vedení a přenos síly


Díky pohonu AW je zaručeno přesné uložení bitu v drážce vrutu. Díky tomu během šroubování nedochází k házení šroubu ani ke sklouzávání bitu ze šroubu.

Upozornění

Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimalizovány pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových kotvách/hmoždinkách používat pouze vruty bez optimalizovaného hrotu závitu (vrtací hrot, kruhový protizávit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.), např. šestihranné vruty do dřeva ASSY D DIN 571 nebo vruty Wüpofast.



Je-li nutné upevnění ke dřevu, je třeba v kovovém jazýčku vytvořit přesný výřez.



Dostupné pracovní dokumenty:


Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Při použití těchto šroubů je nutno dodržovat specifikace ETA-11/0190.