Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
ASSY®plus pomosazený Vrut do dřevotřísky
ASSY<SUP>®</SUP>plus pomosazený Vrut do dřevotřísky - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus pomosazený Vrut do dřevotřísky - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus pomosazený Vrut do dřevotřísky - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

ASSY®plus pomosazený Vrut do dřevotřísky

K elegantnímu připevnění zasklívacích lišt nebo ozdobných podlahových soklů v suchých interiérech bez předvrtání, např. zařizování obchodů, výroba nábytku nebo zařizování interiérů.
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
Přesné polohování a bez štípání


Přesné polohování vrutu není problém díky hrotu středicího vrtáku, který byl speciálně navržen pro tento účel. Vrtací řezné hrany zaručují dokonalý výsledek vrtání stejný jako s Forstnerovým vrtákem. Zabraňují také nepříjemnému štípání nebo praskání dřeva.



Rychlé šroubování


Jemný začátek závitu za vrtacím hrotem umožňuje rychlé zašroubování.



Hladké a snadné zahloubení


Frézovaná žebra zaručují hladké a snadné zahloubení vrutu.



Pohon AW pro optimální umístění a přenos síly


Pohon AW zaručuje skvělé nasazení bitu do drážky vrutu. Díky tomu během šroubování nedochází k házení vrutu ani ke sklouzávání bitu z vrutu.

Upozornění

Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimalizovány pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách/hmoždinkách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových kotvách/hmoždinkách používat pouze vruty bez optimalizovaného hrotu závitu (vrtací hrot, kruhový protizávit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.), např. šestihranné vruty do dřeva ASSY D DIN 571 nebo vruty Wüpofast.



Dostupné pracovní dokumenty:


Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Při použití tří šroubů se řiďte technickými údaji normy ETA-11/0190.