Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Acetátový silikon pro koupelny
Speciální těsnicí materiál pro obklady a vlhké místnosti
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vynikající přilnavost k dlaždicím pro bezpečné utěsnění spár dlaždic
- Vysoký stupeň odolnosti vůči chemikáliím 1)
- Dobré vlastnosti pro vyhlazování
- Trvale elastická
- Stavební materiál třídy B2 podle normy DIN 4102
- Fungicidní. Těsnicí hmota je odolná vůči plísním a řasám
Nevhodný pro použití ve stavebních spárách podle normy DIN 18540. Vzhledem k široké škále složení dostupných barev a laků doporučujeme vždy provádět předběžné testy, aby bylo vyloučeno jakékoli negativní vzájemné působení. Pozor: Těsnicí spoje zcela přetřené barvou mají tendenci při pohybu spoje praskat, jelikož nanesená barva je většinou méně pružná než těsnicí hmota. Rychlost schnutí závisí na teplotě nanesení, počasí a vlhkosti povrchu. V chladném a vlhkém počasí je zasychání mnohem pomalejší. Změna zabarvení může nastat u dřeva obsahujícího kyselinu taninovou. U vertikálních spár dávejte pozor na stékání těsnění. Může způsobit korozi kovů, jako je ocel, měď a pozinkované povrchy.
Nepoužívejte v aplikacích, které se dotýkají předem stlačených těsnicích pásek.
Acetátový silikon pro vlhké prostory není vhodný pro lepení nebo vyplňování dutin. Vzhledem k velkému počtu dostupných laků a lešticích přípravků (zejména u barev na bázi alkydových pryskyřic a práškově lakovaného hliníku) vždy nejprve proveďte vlastní testy v dané oblasti.
Testováno podle normy EN 15651, část 1, 2 a 3
- Požární vlastnosti: Třída E
- Stabilita při zatížení: < 2 mm
- Vlastnosti při zasychání: > 70 %
- Ztráta objemu: < 10 %, u obj. č. 0892 215: < 20 %
- Přilnavost/roztažnost za tepla, přítomnosti vody a při umělém osvětlení: Vyhovuje
- Odolnost: Vyhovuje
- Vlastnosti v tahu při teplotě -30 °C: : < 0,9 MPa
- Chování v tahu při předpětí při -30 °C: Vyhovuje
EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise - klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Pro vnitřní i venkovní spojovací a dilatační spáry v prostorách koupelen, kuchyní a toalet a venkovních prostorách.
Podklad musí být nepoškozený, čistý, suchý a zbavený mastnoty, rzi a vody. Nepoužívat za hustého deště. Dodržujte rozměry spoje. Spáry vyplňte PE hmotou, obj. č. 0875 ... Na savých a porézních podkladech (např. beton) zlepšuje základní nátěr (silikonový základní nátěr 0892170) přilnavost. Při použití vyhlazovacího prostředku se smí používat pouze před vytvořením povrchové vrstvy a po použití vyhlazovacího nástroje musí být zcela odstraněn. Přebytečné množství vedle spoje musí být také okamžitě odstraněno. Jinak může dojít k zabarvení. Přečtěte si prosím souhrnný dokument „Obecné pokyny pro používání těsnicích materiálů“. Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!