Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Distanční montážní systém AMO®-Therm
Adaptér ATA. Distanční instalační systém pro vysoké zatížení s tepelným oddělením na izolované a neizolované povrchy.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rychlá a snadná montáž.
Prvek s redukovaným tepelným můstkem pro upevnění a přenos zatížení z části připojené k podkladu
Adaptér tepelného oddělení v plastovém kuželu přerušuje tepelný můstek a zabraňuje tepelným ztrátám do vnějšího prostředí.
Bezpečné připevnění se schválením pro vysoké zatížení v široké škále stavebních materiálů
Pro upevnění do podkladu pomocí injekční malty WIT-VM 250, WIT-VM 200 a WIT PM 200
Pomocí systému AMO-Therm lze pokrýt použitelné délky od 80 do 300 mm
Individuální a flexibilní nastavení délky pomocí adaptéru s běžně dostupnými závitovými tyčemi se zkušebním certifikátem 3.1
Upevnění s malými tepelnými ztrátami k izolovaným podkladům v interiérech i exteriérech, ve stěnách, proti izolaci stropů, nenosných fasád
např. markýzy, baldachýny, systémy poštovních schránek, satelitní systémy, osvětlovací zařízení, světlíky, klimatizační jednotky, konzoly, mřížky, kovové konstrukce, balkónová zábradlí, zakrytí balkonů apod.
Lze použít do různých nosných materiálů
Plné a duté vápenopískové cihly, normální a lehký beton, beton s trhlinami a bez trhlin, pórobeton, plné a svisle děrované cihly
Lze použít venku, ve vlhkých oblastech a v blízkosti moře
Vnější kovové části z nerezové oceli
Vhodné pro montáž předsazením
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!