Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Adaptér pro instalačnísystém AMO® Therm Mini
Adaptér pro instalačnísystém AMO<SUP>®</SUP> Therm Mini - 1
Adaptér pro instalačnísystém AMO<SUP>®</SUP> Therm Mini - 2
Adaptér pro instalačnísystém AMO<SUP>®</SUP> Therm Mini - 3
Adaptér pro instalačnísystém AMO<SUP>®</SUP> Therm Mini - 4
Adaptér pro instalačnísystém AMO<SUP>®</SUP> Therm Mini - 5
Adaptér pro instalačnísystém AMO<SUP>®</SUP> Therm Mini - 6
Adaptér pro instalačnísystém AMO<SUP>®</SUP> Therm Mini - 7

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Adaptér pro instalačnísystém AMO® Therm Mini

Pro bezhmoždinkové upevnění lehkých až středně těžkých břemen do izolovaných fasád s tepelnou izolací. Ukotvení ve zdivu skrz izolaci

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu
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
Distanční montážní systém AMO®-Therm Mini je tvořen tímto adaptérem a šroubem, který je k dostání samostatně



Systém s pouhými dvěma součástmi, který umožňuje široké použití


  • Jedna délka šroubu pro tloušťku izolace od 60 do 200 mm (jednoduše stačí upravit délku záběru závitu v závislosti na tloušťce izolace)

  • Adaptér s lisovaným vnitřním závitem M8 a M10

  • Adaptér se skládá ze dvou polovičních tvarovek, přičemž obě poloviny se spojují kolem dříku šroubu uprostřed pomocí svorky a kombinovaných kleští. Adaptér se dále kombinovanými kleštěmi stlačuje vpředu a vzadu. Adaptér není pevně usazen kolem hlavy šroubu, oběma prvky lze tedy otáčet samostatně

  • Šroub M6 a hmoždinkový šroub ASSY®-D (∅ 3,5–5 mm) lze spojit pomocí adaptérové vložky

  • Montáž odvodních potrubí pomocí závitové spojky M10 x 45 mm z nerezové oceli A2, objímky a těsnicí podložky

  • Upevnění do zdiva bez tepelných mostů
Upozornění

Tento adaptér lze použít pouze ve spojení se šroubem pro distanční montážní systém AMO®-Therm Mini. Sortiment obsahuje speciální vrták do betonu a další vrták do zdiva. Dodržujte doporučení uvedená v části o příslušenství.

Účel použití