Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Primer polykarbonátu
Bezbarvý základní nátěr 1K pro opravu poškození difuzorů ve světlometech vozidla.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Široký rozptyl paprsku
- Vysoké výstupní množství laku
- Souvislý rozprašovací tlak až do úplného vyprázdnění plechovky
- Profesionální výsledek lakování
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké řadě možných použití a podmínek při skladování a zpracování neneseme žádnou odpovědnost za výsledek konkrétního použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Bezbarvý základní nátěr 1K pro opravu poškození difuzorů ve světlometech vozidla.
Krok 1: Příprava světlometů
- Čištění
- Suché pískování
- Mokré pískování
- Kontrola (v případě potřeby přepracování)
Krok 2: Aplikace základního nátěru
- Zakryjte zadní část světlometů
- Očistěte broušené díly
- Očistěte světlomety prachovkou a odstraňovačem silikonu Aqua
- Důkladně protřepejte plechovku po dobu 2 minut a vyzkoušejte nástřik
- Naneste základní nátěr polykarbonátu prostřednictvím 1,5 nástřiku a nechte jej 40 minut odvětrat při teplotě 20 °C
Krok 3: Aplikace čirého laku
- Pro zajištění ochranného účinku naneste na světlomet čirý lak Rapid 2K (obj. č. 5867 000 124)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!