Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Aku ruční LED svítilna Ergopower Compact
Výkonná ruční LED svítilna v kompaktním provedení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Exkluzivní design Würth
Ochrana IP65 proti vodě a prachu
Dvoukomponentní pouzdro s dobrým úchopem
Vysoká flexibilita
Jeden hák
Pásek na zápěstí
Hlavní světlo 5W SMD LED, bodové světlo 2W LED
Hlava svítidla s možnost natáčení v rozsahu 160°
Bodové světlo nad hlavou svítidla
Silné magnety
dva magnety na zadní straně a jeden na spodní straně svítidla
Stav nabíjení akumulátoru
Čtyři kontrolky
Nabíjení přes rozhraní USB-C
Přepínání režimu
Bodové světlo, slabé hlavní světlo, silné hlavní světlo
Nejnovější technologie akumulátorů Li-Ion
Krátká doba nabíjení, dlouhá výdrž světla
Intenzita světla je plynule nastavitelná:
- Slabé hlavní světlo: 225 lm
- Silné hlavní světlo: 450 lm
- Bodové světlo: 150 lm
Akumulátor Li-ion: 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!