Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Akrylová těsnicí hmota
Pro utěsňování interiérových spojů s nízkou absorpcí pohybů
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Lze barvit / omítat
Výborná přilnavost běžně dostupných barev / omítkových materiálů k těsnicí hmotě
Široký rozsah použití
Je vhodná pro interiérové spáry vystavované malému rozpínání.
Neobsahuje silikon
Je odolná vůči stárnutí, vlivům počasí a UV záření
Nevhodný pro použití ve stavebních spárách podle normy DIN 18540. Vzhledem k široké škále složení dostupných barev a laků doporučujeme vždy provádět předběžné testy, aby bylo vyloučeno jakékoli negativní vzájemné působení. Pozor: Těsnicí spoje zcela přetřené barvou mají tendenci při pohybu spoje praskat, jelikož nanesená barva je většinou méně pružná než těsnicí hmota. Rychlost schnutí závisí na teplotě nanesení, počasí a vlhkosti povrchu. V chladném a vlhkém počasí je zasychání mnohem pomalejší. Změna zabarvení může nastat u dřeva obsahujícího kyselinu taninovou.
Nepoužívejte v aplikacích, které se dotýkají předem stlačených těsnicích pásek.
Akrylátový tmel není vhodný pro lepení nebo vyplňování dutin. Vzhledem k velkému počtu dostupných laků a lešticích přípravků (zejména u barev na bázi alkydových pryskyřic a práškově lakovaného hliníku) vždy nejprve proveďte vlastní testy v dané oblasti.
Testováno dle normy EN 15651,část 1
- Požární vlastnosti: Třída E
- Stabilita při zátěži: ≤ 5 %
- Ztráta objemu: ≤ 45 %
- Chování v tahu po ponoření do vody (při 23 °C), tažnost: ≥ 25 %
- Odolnost: Vyhovuje
Třída stavebního materiálu B2 dle normy DIN 4102
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Pro utěsňování a spojování interiérových spojů s nízkým talkovým a expanzním namáháním, např. pro utěsňování prasklin ve zdivu, sádře nebo betonu.
Lepené povrchy musí být čisté, suché a pevné. Přilnavost k porézním a silně savým podkladům lze zvýšit použitím základního nátěru. Přečtěte si prosím souhrnný dokument „Obecné pokyny pro používání těsnicích materiálů“. Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!