Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Dobíjecí ruční LED svítilna Ergopower Slim+
Nastavitelná ruční svítilna LED s tenkou konstrukcí. S nabíjecím portem USB C a funkcí bezdrátového nabíjení.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Různé úrovně osvětlení
- Hlavní světlo 450–50 lm
- Bodové světlo 150 lm
Postupné přepínání
Bodové světlo/hlavní světlo/vypnuto
Hlavní světlo s funkcí ztlumení – stačí stisknout a podržet tlačítko
Při dosažení nejnižší a nejvyšší světelné úrovně při dosažení nejnižší a nejvyšší světelné úrovně svítilna krátce blikne
Doba nabíjení: cca 3,5 hodiny pomocí kabelu USB / cca 4 hodiny pomocí nabíjecí podložky
Svítilnu lze nabíjet buď pomocí kabelu USB-C nebo bezdrátové nabíjecí podložky
Světelná hlavice se otáčí o 150°
Magnety na zadní a spodní straně svítilny
Plastový háček – otočný o 360° a zasouvací
Součástí dodávky je napájecí zdroj USB a kabel USB-C
Nabíjecí podložka NENÍ součástí dodávky
Akumulátor Li-ion, 3,7 V, 2200 mAh
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!