Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Dobíjecí ruční LED svítilna Ergopower Twinblade+
Nastavitelná ruční svítilna LED s tenkou světelnou hlavicí. S nabíjecím portem USB C a funkcí bezdrátového nabíjení.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pásky LED na obou stranách a navíc bodové světlo z hlavice svítilny
Různé úrovně osvětlení
- Hlavní světlo na jedné straně 1000–100 lm
- Oba pásky LED společně 1000–100 lm, 500 lm na každé straně
- Bodové světlo 150 lm
Sekvence přepínání dvěma spínači
- Horní spínač: Bodové světlo / hlavní světlo na jedné straně s funkcí stmívání
- Dolní spínač: Obě strany hlavního světla s funkcí stmívání, každá s 500 lm
Hlavní světlo s funkcí ztlumení – stačí stisknout a podržet tlačítko
Při dosažení nejnižší a nejvyšší světelné úrovně při dosažení nejnižší a nejvyšší světelné úrovně svítilna krátce blikne
Doba nabíjení: cca 5 hodin pomocí kabelu USB / cca 6,5 hodiny pomocí nabíjecí podložky
Svítilnu lze nabíjet buď pomocí kabelu USB-C nebo bezdrátové nabíjecí podložky
Světelná hlavice se otáčí o 180°
Štíhlá hlavice svítilny pro stísněné prostory – šířka 12 mm
Integrovaný háček a magnet na spodní straně
Součástí dodávky je napájecí zdroj USB a kabel USB-C
Nabíjecí podložka NENÍ součástí dodávky
Akumulátor Li-ion, 3,7 V, 4400 mAh
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!