Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nabíjecí čelová LED svítilna ERGOPOWER MULTI
Vysoce výkonná a kompaktní víceúčelová svítilna
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
• Lze připevnit k přilbě pomocí lepicího držáku.
• Svítilnu lze oddělit a použít jako ruční svítilnu.
• S připevňovací sponou.
• Snadné ovládání – plynulé stmívání, zesílené světlo a paměťová funkce na jedno tlačítko.
• Maximální výkon 1500 lm – široký paprsek.
• Stmívatelná 9 až 600 lm – optimální světelný výkon pro jakoukoli práci.
• Bezpečnostní funkce, která zabraňuje přehřátí.
• Funkce zámku proti zneužití.
• Silný magnet na spodní straně pro upevnění na jakýkoli magnetický povrch.
• Dodává se s jednou další baterií s rozhraním typu C – umožňuje rychlou výměnu baterie po delší dobu použití.
• Pracuje i v náročných podmínkách od -20 °C, sněhu nebo dešti díky vysoké vodotěsnosti IP68 (2 m)
• Kompatibilní se 2 bateriemi CR123 (není součástí dodávky).
Obsah dodávky:
- Svítilna včetně 1 baterie.
- 1 baterie navíc
- 50cm kabel USB-C.
- Pásek s držákem svítilny
- Držák svítilny se štítkem 3M
- Pokud svítilna jednou blikne, je uzamčená.
- Chcete-li ji odemknout, stiskněte a podržte spínač asi na 5 sekund. Kontrolka třikrát blikne, což signalizuje odemknutí.
- Ujistěte se, že světená část lampy není příliš blízko k jakémukoli povrchu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!