Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Akumulátorová hřebíkovačka ASN 5090 HF
Volnoběžná hřebíkovačka s akumulátorem 18 V/4,0 Ah pro práci s hřebíky o průměru 2,8 až 3,3 mm a délce 50 až 90 mm.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Snadná obsluha
- Bezkartáčový motor
- Dvoustupňová rázová energie
- Dvoustupňové nastavení frekvence
- Bezpečná práce díky spouštění s bezpečnostním zámkem
- Nastavení hloubky bez dalších nástrojů
- Profilovaný hrot pro pevný přítlak
- Snadné odstraňování uvízlých hřebíků
- Kompaktní rozměry pro použití ve stísněných místech
- Žádné problémy při použití při teplotách -15 až 50 °C
- Lze použít se všemi hřebíky se šikmou (30–34°) a kulatou hlavičkou o délce 50–90 mm
- Kapacita zásobníku: až 55 hřebíků
- Indikace nízkého nabití baterie nebo uvízlých hřebíků
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!