Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Aku nýtovačka na nýtové matice ANG 310
Aku nýtovačka na nýtové matice ANG 310 - 1
Aku nýtovačka na nýtové matice ANG 310 - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Aku nýtovačka na nýtové matice ANG 310

Pro práci s nýtovacími maticemi z hliníku až do velikosti M10, z oceli do velikosti M8 a nerezové oceli do velikosti M6.
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
Snadná práce bez námahy


Ergonomická rukojeť, vyvážené těžiště a nízká celková hmotnost



Chrání nýtové matice


Pro nýtovací matice s optimalizovaným točivým momentem a automatickým vypnutím.



Snadná práce


Automatická funkce vytočení na konci fáze usazení.



Dlouhá životnost


Robustní a kompaktní provedení s nárazuvzdorným pouzdrem

Upozornění
  • Akumulátor a nabíječka jsou 100% kompatibilní se zařízením ANG 14

  • K dispozici akumulátor Li-Ion s kapacitou 1,3 Ah nebo 2,6 Ah

  • Doba nabíjení G 14,4 V, 1,3 Ah 50 min/0 až +40 °C

  • Doba nabíjení G 14,4 V, 2,6 Ah 100 min/0 až +40 °C