Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
DOBÍJECÍ PRACOVNÍ LED SVÍTILNA SVORKA ERGOPOWER
Silné a robustní provedení. Díky upínacímu systému a ohebné otočné hlavě lze LED svítilnu používat různým způsobem.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.




Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Naprosto univerzální
Možnost upnutí prakticky kdekoli díky vysoce kvalitní TPE svorce a pouzdru. Může stát i samostatně. Silný magnet na spodní straně umožňuje snadné upevnění k ocelovému povrchu
Nastavitelný jas
Čtyři možné intenzity svícení podle potřeby, paměťová funkce pro uložení posledního nastavení:
- 100 lm (24 hodin)
- 300 lm (8 hodin)
- 700 lm (5 hodin)
- 1600 lm (3 hodiny)
Flexibilní osvětlení
Hlavu lze natáčet cca o 270° vodorovně a o 300° svisle, což umožňuje nasměrovat paprsek přesně tam, kde jej potřebujete
Komfortní regulace spotřeby
Tři indikátory kapacity baterie a indikátor nabíjení informuje o stavu svítilny. Rychlé nabíjení pomocí adaptéru 5 V/1 A (cca 5,5 hodin) nebo 5 V/2 A (cca 3,5 hodiny)
Trvanlivá konstrukce
- Toto pracovní světlo je navrženo pro náročné podmínky, je odolné proti prachu, vodě a nárazům a splňuje normy IP65 a IK06
- Pracovní teplota -10° až +40°
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!