Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ERGOPOWER FLAP
Rozšiřitelná pracovní LED svítilna s více úrovněmi světla a teplotami barev
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Duální použití – světlo lze ovládat při nabíjení (pouze pro vnitřní použití)
Hlavu svítilny lze ohýbat o 90° a otáčet o 330°
S rychloupínacím systémem, rozšiřitelný od 1,20 m do 2,05 m.
5 různých teplot barev
- 2 700 K, 3 500 K, 4 500 K, 5 500 K, 6 500 K
4 nastavitelné úrovně světla (s funkcí paměti):
Režim spínače / světelný výstup (provozní doba)
- 10% režim: 600 lm (16 hodin)
- 20% režim: 1200 lm (8 hodin)
- 40% režim: 2400 lm (4 hodin)
- 100% režim: 6000 lm (2 hodin)
S držadlem pro snadnou přepravu.
Lehká, ale přesto robustní
LED indikace stavu baterie a varování při nízkém stavu baterie
- Duální použití – svítilnu lze provozovat při nabíjení – pouze pro vnitřní použití, IP20.
- Venkovní použití, IP65 – nabíjecí připojení musí být zcela uzavřeno ochranným krytem.
- Vhodné pouze pro sklon max 9°. Nad 9° musí být svítidlo upevněno k podlaze pomocí šroubů nebo hřebíků.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!