Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Pracovní LED svítilna Ergopower Dual 20 W
Pracovní LED svítilna Ergopower Dual 20 W - 1
Pracovní LED svítilna Ergopower Dual 20 W - 2
Pracovní LED svítilna Ergopower Dual 20 W - 3
Pracovní LED svítilna Ergopower Dual 20 W - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Pracovní LED svítilna Ergopower Dual 20 W

Akumulátorová pracovní LED svítilna s vysokým výkonem
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
Charakteristika


  • Nezávislé řízení akumulátoru umožňuje duální funkci:

  • Díky nezávislému systému řízení akumulátoru lze pracovní svítilnu také používat, i když je nabíjecí kabel připojen, a zároveň se pracovní světlo nabíjí = duální použití. Při duálním použití trvá plné nabití pracovní svítilny pouze 5,5 hodiny

  • Vysoce kvalitní reflektor na prevenci oslňování

  • 3 hodiny provozu s 2 000 lm v režimu silného světla na jedno nabití

  • 8 hodin provozu s 800 lm v režimu slabého světla na jedno nabití

  • Indikátor úrovně nabití akumulátoru (pro nabíjení a vybíjení)

  • Režim nabíjení z autozásuvky a z elektrické sítě

  • USB nabíjecí zásuvka k dispozici, funkce powerbanky

  • Ergonomická rukojeť

  • Připevňovací otvor pro stativ

Specifikace


  • Pracovní svítilny s SMD LED – zdroj světla není nutné vyměňovat

  • Robustní 2dílné hliníkové/pryžové pouzdro

  • Nastavitelná intenzita světla

  • Režim přepínání: silné světlo - slabé světlo - vypnuto

  • Dodává se s autonabíječkou se vstupem 12-24V/DC vstupem a se vstupem na síťovou zástrčku
Upozornění

7,2V 7800MAH lithium iontový akumulátor