Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Akumulátorový rázový klíč ASS 18, 1/2 palce, COMPACT M-CUBE
Kompaktní a výkonný akumulátorový rázový utahovák se seřiditelným nastavením výkonu a vysokým utahovacím momentem pro všestranné použití
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Tři úrovně výkonu plus doplňkový automatický režim, která vypne motor při zasunutí rázového mechanismu, čímž minimalizuje riziko poškození šroubového spoje
- Vysoká rychlost a frekvence rázů vytváří vyšší povolovací moment až přibližně 800 Nm, což umožňuje povolovat také zadřené matice kol
- Bezuhlíkový motor s ochranou proti přetížení je nízkoúdržbový, odolný a výkonný
- Snadná a uživatelsky přívětivá práce díky kompaktnímu a lehkému provedení s pogumovanou rukojetí
- Na zápěstí nepůsobí žádné zpětné rázy ani krouticí moment
- Optimální osvětlení pracovní oblasti díky třem LED diodám na převodové hlavě
Rázové klíče nejsou totéž jako momentové klíče. Spoje vyžadující určitý krouticí moment je nutno po utažení rázovým utahovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu. Používejte ochranu sluchu a zraku.
Model ASS 18-1/2 palce COMPACT M-CUBE je ideální pro utahování a povolování těsných šroubových spojů do maximální velikosti M20.
Automobilový průmysl používá k uvolnění upevňovacích prvků kol utahovák ASS 18, 1/2", COMPACT M-CUBE.
Automatický režim je vhodný pouze pro šroubové spoje, které nevyžadují specifický utahovací moment. Pokud se hlava šroubu během šroubování dostane do roviny s obrobkem a dojde ke spuštění rázového mechanismu zařízení, motor se automaticky vypne.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!