Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Aku ruční LED svítilna WL1 LED 3+1 W
Ruční pracovní svítilna LED bez stínu pro úzké prostory
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Krátká doba nabíjení, dlouhá výdrž světla
Nejnovější technologie akumulátorů Li-Ion
Zdroj světla COB bez stínu dlouhý 12 cm
Tenké světlo
Hlava svítidla je široká pouze 8 mm
Štíhlé provedení
Dvě různé úrovně osvětlení
Hlavní světlo 3W COB LED, bodové 1W LED světlo
Funkce svítilny
Bodové světlo nad hlavou svítidla
Přepínání režimu
Bodové světlo, slabé hlavní světlo, silné hlavní světlo, vypnuto
Hlava svítidla s možnost natáčení v rozsahu 120°
Stav nabíjení akumulátoru
Tři kontrolky
Silný magnet na spodní straně světla
Intenzita světla je plynule nastavitelná:
- Slabé hlavní světlo: 250 lm
- Silné hlavní světlo: 450 lm
- Bodové světlo, 120 lm
Akumulátor Li-ion: 3,7 V, 9,62 Wh, 18650–2600 mAh
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!