Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Akumulátorové radiopřijímače pro staveniště BR 18-DAB+ M-CUBE
Robustní univerzální rádio na staveniště s bohatým zvukem
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Různé režimy přehrávání rozmanitých hudebních žánrů
- DAB/DAB+
- FM
- Bluetooth
- AUX
- USB
Optimální zvukový zážitek pro mnoho různých aplikací díky předem definovanému nastavení ekvalizéru a výkonnému zvukovému systému
- 2x 2" reproduktory s vysokým až středním dosahem, každý 10 W
- 1x 6palcový subwoofer 30 W
Různé možnosti externího připojení
- Připojení USB-A 5 V/2 A pro nabíjení přenosných zařízení a přehrávání USB nosičů s maximální kapacitou 64 GB
- Připojení USB-C 9 V/2 A USB pro rychlé nabíjení přenosných zařízení
- Konektor AUX-IN pro přehrávání hudby pomocí dodaného kabelu AUX
Pogumované pouzdro se stupněm krytí IPX6 a pohodlnou rukojetí pro přenášení s aretační polohou
Navigace v nabídce ve 28 jazycích pro další nastavení systému, například
- Budík v pohotovostním režimu
- Jas displeje
- Skenování stanic
Lze napájet přes dobíjecí baterii 18 V M-CUBE nebo trvale napájet pomocí přiloženého napájecího zdroje
Nabíjení baterie M-CUBE vyžaduje také odpovídající nabíječku M-CUBE.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!