Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Akumulátorové pracovní světlo Ergopower Dual 25 W
Akumulátorová pracovní LED svítilna v exkluzivním provedení společnosti Würth se dvěma různými úrovněmi intenzity svícení a USB výstupem.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Svítilnu lze nabíjet buď ze sítě nebo ve vozidle.
Díky nezávislému systému řízení akumulátoru lze svítilnu používat také s připojeným nabíjecím kabelem a během nabíjení svítilny = duální použití.
Vlastnosti:
- Diody SMD LED
- Dvě úrovně intenzity osvětlení – 2500 lumenů a 1000 lumenů
- Se zobrazením zbývající kapacity/stavu nabíjení
- Stojan s montážními otvory – pro montáž na stěnu nebo na stativ
- Dodávka zahrnuje nabíjecí kabel 3M H07RN-F (síťový napájecí kabel) a nabíječku do auta pro napětí 12/24 V
- Kabel pro připojení k elektrické síti se samojisticím konektorem
Li-Ion baterie, 7,2 V, 7800 mAh
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!