Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Aku ruční LED svítilna Ergopower Compact
Aku ruční LED svítilna Ergopower Compact - 1
Aku ruční LED svítilna Ergopower Compact - 2
Aku ruční LED svítilna Ergopower Compact - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Aku ruční LED svítilna Ergopower Compact

Výkonná ruční LED svítilna v kompaktním provedení
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
Exkluzivní design Würth



Ochrana IP65 proti vodě a prachu


Dvoukomponentní pouzdro s dobrým úchopem



Vysoká flexibilita


Jeden hák



Pásek na zápěstí



Hlavní světlo 5W SMD LED, bodové světlo 2W LED



Hlava svítidla s možnost natáčení v rozsahu 160°


Bodové světlo nad hlavou svítidla



Silné magnety


dva magnety na zadní straně a jeden na spodní straně svítidla



Stav nabíjení akumulátoru


Čtyři kontrolky



Nabíjení přes rozhraní USB-C



Přepínání režimu


Bodové světlo, slabé hlavní světlo, silné hlavní světlo



Nejnovější technologie akumulátorů Li-Ion


Krátká doba nabíjení, dlouhá výdrž světla



Intenzita světla je plynule nastavitelná:


  • Slabé hlavní světlo: 225 lm

  • Silné hlavní světlo: 450 lm

  • Bodové světlo: 150 lm
Upozornění

Akumulátor Li-ion: 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh